Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDPE Laborflasche 10L, Ø 220mm Absaugflasche Weithalsig mit Skalenteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO HDPE Laborflasche 10L, Ø 220mm Absaugflasche Weithalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2012466
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012466
EAN/GTIN:
     5059044179550
Suchbegriffe:
2012466
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 10L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Absaugflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 220mm

RS Pro HDPE-Aspiratorflasche mit Griff, 10 l Wir stellen Ihnen die leistungsstarken Saugflaschen von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und Durable Aufbewahrungsflaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Abgabe großer Mengen von Flüssigkeiten wie Chemikalien und Laborlösungen in großen Mengen eignen. RS Pro Saugflaschen werden aus HDPE-Kunststoff (Polyethylen mit hoher Dichte) hergestellt und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit. Diese großen Flüssigkeitsbehälter verfügen über geformte Abstufungen an der Seite, sodass Sie das Volumen des Inhalts schnell und sicher beurteilen können. Die HDPE-Saugflaschen von RS Pro ermöglichen ein sicheres Einfüllen von Flüssigkeiten und werden mit einem sicheren, farbcodierten LID Zur Unterstützung beim Tragen und Transportieren verfügen die Flaschen außerdem über einen Durable Tragegriff mit sicherem Griff. Aufgrund der starren Bauweise sind RS Pro Saugflaschen perfekt für Tischdosieren und verfügen über einen auslaufsicheren Absperrhahn für die reibungslose Abgabe von Flüssigkeiten. Eigenschaften und Vorteile Perfekt für die Lagerung und Abgabe von Flüssigkeiten Lecksicherer Absperrhahn für glatte Abgabe Durable Design aus HDPE Ausgezeichnete Stoß- und Chemikalienbeständigkeit Lieferung mit farbcodiertem LID-Schraubdeckel zur einfachen Identifikation Durable Tragegriff zur Unterstützung beim Heben und Transportieren Klare eingeformte Abstufungen ermöglichen eine schnelle und effiziente Volumeneinstufung Geeignet für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt gemäß EU- und US-FDA-Vorschriften Anwendungen Saugflaschen sind eine Art von Lagerflaschen, die häufig in Anwendungen verwendet werden, die die Trennung von Feststoffen und Flüssigkeiten erfordern. Saugflaschen ermöglichen das Absinken schwerer Partikel nach unten, sodass die Flüssigkeit sicher über einen Absperrhahn abgegeben werden kann. Saugflaschen sind auch für allgemeine Flüssigkeitsdosieranwendungen geeignet und werden häufig in Bereichen wie: Medizinisch Forschung Labor Brennerei Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FDA CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Ist dies autoklavierbar? Nein, diese Flasche ist nicht autoklavierbar und sollte nicht in einer Autoklavmaschine verwendet werden Ist dies abgestuft? Ja, diese Aufbewahrungsflasche für Kartonflaschen verfügt über eine deutliche Abstufung in Liter und Gallonen an der Seite, um die Volumenbeurteilung zu unterstützen. Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012464) 2012464 - 5L. RS Best.-Nr.( 2012466) 2012466 - 10L.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
10L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Absaugflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
220mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,20*
€ 143,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.