Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborflasche 5L, Ø 220mm Ballonflasche Enghalsig mit Skalenteilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PP Laborflasche 5L, Ø 220mm Ballonflasche Enghalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2012468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2012468
EAN/GTIN:
     5059044179574
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Enghalsflasche
ballonflaschen 5 liter
enghalsflasche
Material = PP
Fassungsvermögen = 5L
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Ballonflasche
Skala = Ja
Durchmesser = 220mm

RS Pro Abgestufter Karomusche, robuste Ausführung Wir stellen Ihnen robuste Kartonflaschen von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und Durable Flaschen, die sich ideal für die Lagerung großer Mengen von Flüssigkeiten und Laborlösungen eignen. Die RS Pro Ballonflaschen bestehen aus Polypropylen und verfügen über eine eingegossene Graduierung und einen Griff, ideal für einfache Messungen und sicheren Transport. Die Durable Caps verfügen außerdem über geführte Bohrungen, sodass Sonden und Zuleitungen leicht zugänglich installiert werden können. Die Flaschen sind autoklavierbar, um sicherzustellen, dass sie sicher gereinigt und mit Leichtigkeit in einer Autoklavmaschine sterilisiert werden können. Für eine verbesserte Stabilität verfügen die Saugflaschen über einen Squat-form-Sockel, der sicherstellt, dass sie auf einem Regal oder Tisch gelagert und sicher transportiert werden können. Eigenschaften und Vorteile In einer Vielzahl von Größen erhältlich Squat-Formbasis für verbesserte Stabilität auf Regalen, Tisch und Transport Hergestellt aus robustem Polypropylenkunststoff für verbesserte Haltbarkeit Geformter Griff für sicheren Transport Gute Chemikalienbeständigkeit Die Kappen verfügen über geformte Bohrerführungen zur einfachen Positionierung von Sonden und Zuleitungen Geformte Graduierungen ermöglichen eine schnelle und einfache Volumenbeurteilung Autoklavierbar für einfache Reinigung und Sterilisation Anwendungen Ballonflaschen, auch als Carboys bezeichnet, sind eine Art von Lagerflaschen, die häufig in Anwendungen zum Sammeln und Abfüllen großer Mengen von Flüssigkeiten und Chemikalien verwendet werden. Kartonflaschen werden häufig in Bereichen wie: Medizinisch Forschung Labor Brennerei Normen Lebensmittelsicher (EU/FDA) EU10/2011/FDA CRF21 177 Frei von BSEB/TSE REACH-konform Latex Häufig gestellte Fragen Ist dies autoklavierbar? Ja, diese Flasche ist für den Einsatz in einem Autoklav-Gerät zur sicheren Reinigung und Sterilisation geeignet. Welche Größen sind erhältlich? RS Best.-Nr.( 2012468) 2012468 - 5-l-Kar RS Best.-Nr.( 2012470) 2012470 - 10L RS Best.-Nr.( 2012471) 2012471 - 20-l-Car
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
5L
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Ballonflasche
Skala:
Ja
Durchmesser:
220mm
Weitere Suchbegriffe: 2012468, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, BNP05B, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.