Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Kontaktfinger aus Berylliumkupfer, Stärke 3mm, 4mm x 5.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2012483
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     331265563040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2012483
Passive Bauelemente
EMV-Filter und -Schutz
Abschirmstreifen
Material = Berylliumkupfer
Befestigungsart = Lot
Stärke = 3mm
Länge = 5.6mm
Breite = 4mm

Der Kontaktfinger von Wurth Elektronik ist in verschiedenen Typen und Größen erhältlich. Es ist für den Kontakt zwischen der Erde und dem Gehäuse der Leiterplatte geeignet, niedrig? HF-Verbindung zwischen Erdungspunkten von zwei übereinander liegenden Leiterplatten und Erdung von Kühleinheiten auf hoher Frequenz .Geeignet für automatisierte Platzierung Korrosionsbeständig Verschleißfest Hohe Temperaturen und mechanisches Gewicht haben keinen Einfluss auf die ausgezeichneten Anschlusseigenschaften Zuverlässige Lötbarkeit
Weitere Informationen:
Material:
Berylliumkupfer
Befestigungsart:
Lot
Stärke:
3mm
Länge:
5.6mm
Breite:
4mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 0,863*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,49*
€ 6,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,02*
€ 4,78
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,698* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.