Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 512kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-I2C Interface, UDFN-8, 400ns SMD 64K x 8 Bit, 64k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013388
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT24C512HU5IGT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 512kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = UDFN-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2 x 3 x 0.5mm
Datenerhalt = 100Jahr
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
512kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
UDFN-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
64K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2 x 3 x 0.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 2013388, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, onsemi, CAT24C512HU5IGT3, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.110,85*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,03695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.310,83*
€ 3.939,8877
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.203,79*
€ 3.812,5101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.150,60*
€ 3.749,214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.110,85*
€ 3.701,9115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.