Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIFIX VORTEX TORX Holzschraube, 4mm 1.18Zoll zöllig Stahl Senkkopf 30mm metrisch NA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013482
Hersteller:
     UNIFIX VORTEX
Herst.-Nr.:
     VORTTX040030RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
holzschraube ohne norm
Länge metrisch = 30mm
Kopfform = SenkkopfZoll
Antriebsform = TORX
Material = Stahl
Finish = Gelb passiviert, Zink
Edelstahltyp = NA

Die Holzschraube 4X30 TX von Unifix VORTEX ist verzinkt und gelb mit Wachs beschichtet, wodurch die Schraube leichter einzudrehen ist und die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Sie verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Schraubenkopf geschert wird, und unterstützt gleichzeitig den Abschluss des Senkens und macht ihn zuverlässiger. Er wird schnell und einfach durch die Oberfläche geführt und kann auf einer Reihe von Materialien wie Hartholz, Dekking, MDF, Kunststoff und Blech verwendet werden.Der Laufwerkstyp ist TX-Laufwerk Die Gewindegröße beträgt 4 mm Länge metrisch: 30 mm
Weitere Informationen:
Länge metrisch:
30mm
Kopfform:
SenkkopfZoll
Antriebsform:
TORX
Material:
Stahl
Finish:
Gelb passiviert, Zink
Edelstahltyp:
NA
Weitere Suchbegriffe: 2013482, Befestigungsmaterial, Schrauben, Holzschrauben, UNIFIX VORTEX, VORTTX040030RS, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Wood Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 200 Stück (ab € 0,03995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 11,73*
€ 13,96
pro Box
ab 2 Boxen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Box
ab 5 Boxen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Box
ab 10 Boxen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.