Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, Anleitung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Englisch Sicherheitsplakat, Anleitung zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     108EL-2013589
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013589
EAN/GTIN:
     5056279183079
Suchbegriffe:
2013589
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Sprache = Englisch
Selbstklebend = Ja

Flächensignalissatz von RS Pro Wir präsentieren das RS Pro Flächensignierungskit, ideal zum Markieren klarer und definierter Arbeitsbereiche, zum Markieren von Gehwegen oder Ein- und Ausgangspunkten für klare Anweisungen und Abstände. Beschilderungskits wie dieses können dazu beitragen, sichere Abstände zwischen den Arbeitsplätzen zu gewährleisten oder den Fluss von Personen in Bereichen zu steuern, in denen Staus oder hoher Verkehr auftreten können. Dieses vielseitige Beschilderungskit kann auf einer Vielzahl von Oberflächen und Fußböden in Geschäften, Schulen, Lagerhäusern und vielem mehr verwendet werden, was es für das Management des Personenflusses und des sicheren Abstands unerlässlich macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS Pro Flächenbeschilderungsset ist unerlässlich, um klare und konsistente Bodenmarkierungen zu gewährleisten, um Gehwege, Sicherheitsabstände und Arbeitsbereiche in einer Vielzahl von Umgebungen hervorzuheben Es enthält einen Satz multifunktionaler Etiketten, die als Richtungsmarkierungen verwendet werden können, um den Fluss des Personenverkehrs in einem Einweg-System zu steuern, Ein- und Ausgangspunkte zu markieren sowie Arbeitsbereiche oder Zonen, die speziell für ein oder zwei Personen vorgesehen sind Die Schilder werden aus einem robusten PVC-Material hergestellt, das dem täglichen Fußverkehr standhält, selbst in geschäftigen Umgebungen wie Geschäften oder Lagerhäusern Die aggressive Klebstoffrückseite ist extrem langlebig und kann auf sauberen, flachen und abgedichteten Oberflächen in fast jeder Umgebung verwendet werden Auch in diesem Kit ist eine laminierte Handhygiene enthalten Sicherheitsleitungsposter für eine Schritt-für-Schritt-Methode von Händewaschen, das von Gesundheits- und Sicherheitspraktikern zusammengestellt wurde Um die Sicherheit und Hygiene von Mitarbeitern oder des zu gewährleisten Allgemeine Öffentlichkeit Die Handhygiene ist entscheidend, um die Übertragung von Keimen zu verhindern, sodass dieses gut sichtbare und benutzerfreundliche Poster ideal an Wänden in Waschraumstationen und -bereichen sowie in der Nähe von Waschbecken oder Hygienestationen in allen Bereichen des Gesundheits-, Arbeits- und öffentlichen Arbeitsumfeldern angezeigt wird Dieses hochwertige und flexible Kit kann als Informationsschilder oder Warnschilder in einer Reihe von Umgebungen wie Fabriken, Lagerhäusern, Geschäften, Büros und Schulen verwendet werden Was enthält das Kit? Dieses Kit enthält: 1 Packung mit 100 gelben Klebeetiketten, pfeilförmig RS Best.-Nr. 873-5903 () 1 x Packung mit 10 gelben Klebeetiketten, quergeformt RS Best.-Nr. 873-5909 () 1 Packung mit 10 gelben Klebeetiketten, L-förmig RS Best.-Nr. 873-5912 () 1 x Sicherheitsplakat für Handwaschanlagen, 420 x 590 mm RS Best.-Nr. 901-1377 () Das RS Pro Flächenbeschilderpaket umfasst Warnschilder wie Arrow-förmiges Bodenschild, + geformtes Bodenschild und L-förmiges Bodenschild und enthält auch ein ″Wie man die Hände waschen″-Führungsplakat. Die verfügbare Stückzahl beträgt 100,10,10 und 1 für Arrow-förmiges Schild, + geformtes Schild, L-förmiges Schild und für Poster. Anwendungen: Warnschilder bestehen aus robustem PVC mit aggressiver selbstklebender Rückseite Markieren Sie Palettenbereiche in Blockstapeln schnell und effektiv ohne Unordnung Schilder sind so konzipiert, dass sie dem täglichen Lagerverkehr standhalten Das Führungsposter ist gut sichtbar und kann überall platziert werdenEin Flächenbeschilderkit ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass Visual Information dort platziert wird, wo sie benötigt wird, insbesondere als Bodenmarkierungen, Poster oder andere Visual Placement Methoden als Warnungen oder Sicherheitszeichen. Es enthält häufig Produkte, die als Richtlinie zur Steuerung und Steuerung des Personenverkehrs dienen, Hinweise zu Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften geben oder Arbeitsbereiche oder Gefahrenbereiche deutlich kennzeichnen können. Kits wie diese können verwendet werden in: Arbeitsplätze wie Büros, Fabriken und Lagerhäuser Schulen Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen Supermärkte, Geschäfte und andere öffentliche Bereiche Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sprache:
Englisch
Selbstklebend:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.