Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reinigungskit, Rot


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013596
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2013596
EAN/GTIN:
     5056279183000
Suchbegriffe:
2013596
Reinigungs- und Wartungsmaterialien
Bodenreinigung
Besenhalter und Reinigungsstationen
Farbe = Rot
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge = 4
Industriesektor = Allgemeiner Gebrauch

Vollständiges Reinigungskit von RS Pro, rot Das komplette Reinigungskit von RS Pro ist eine ideale Lösung für alle Reinigungsanwendungen in einer Vielzahl von Umgebungen. Das Reinigungskit bietet ein Paket aus einer Hand mit Mopp- und Eimer-Set sowie eine Kehrschaufel und Bürste für die allgemeine Reinigung in Haushalts-, Gewerbe- und Industriebereichen, um sicherzustellen, dass die Gesundheits- und Sicherheits- und Hygienestandards eingehalten werden. Dieses RS Pro Reinigungspaket ist eine vielseitige und vielseitige Sammlung, die für Anlagen, Wartung und allgemeine Reinigungsaufgaben unerlässlich ist, um einen hohen Standard an Sauberkeit zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile: Dieses RS PRO RS Pro Reinigungskit mit einem einzigen Anschlag ist ideal für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen in privaten, gewerblichen und industriellen Umgebungen Die steifen Borsten der Bürste, die in der Kehrschaufel und dem Bürstensatz enthalten sind, entfernen leicht größere Schmutzpartikel, und der Satz verfügt über einen praktischen Aufhängehaken an den Griffen für eine einfache Aufbewahrung, wenn er nicht verwendet wird Der in diesem Kit enthaltene Moppkopf besteht aus dicker, saugfähiger Baumwolle und ist ideal für die tägliche Reinigung, einschließlich für den Einsatz auf allen Arten von Hartböden Er lässt sich leicht am leichten Aluminiummoppgriff befestigen, der kochendem Wasser und den meisten Reinigungschemikalien standhält und gleichzeitig eine starke und rostfreie Konstruktion bietet Der Eimer und der abnehmbare Wringer nehmen problemlos 12 Liter Flüssigkeit auf und können zusammen mit dem Moppkopf und dem Griff verwendet werden, um überschüssige Flüssigkeit im Einsatz leicht herauszuschallen Dieses RS Pro Reinigungskit ist in einer Reihe von Farben erhältlich, wenn eine farbcodierte Reinigung für den Bereich erforderlich ist, in dem es verwendet wird Was enthält das Kit? Das Kit enthält: 1 x Moppkopf RS Best.-Nr. 560-773 () 1 x Aluminiummoppgriff RS Best.-Nr. 218-7727 () 1 x Dust-Pan- und Bürstensatz RS Best.-Nr. 898-8223 () 1 x Mopp-Eimer mit Handgelenkband RS Best.-Nr. 218-6724 () Das RS Pro Red Farbenreinigungspaket umfasst Moppkopf, Moppgriff, Kehrschaufel, Bürstensatz und Eimer. Anwendungen: 4-in-One-Pack, rot gefärbt und sehr DurableEin komplettes Reinigungskit ist die ideale Lösung für verschiedene Umgebungen, in denen häufig eine Reinigung erforderlich ist oder in denen Hygienestandards eingehalten werden müssen. Es ist ein idealer Satz, der zusammen aufbewahrt und gelagert werden kann, um bei verschütteten Flüssigkeiten oder Lecks und als Teil von routinemäßigen Reinigungsmaßnahmen eine schnelle Reinigung zu ermöglichen. Das Kit kann in einer Vielzahl von Haushalts-, Gewerbe- und Industrieumgebungen verwendet werden, wie z. B.: Büros Schulen Fabriken und Lagerhäuser Geschäfte, Restaurants und Cafés Gastronomie und öffentliche Bereiche In welchen anderen Farben sind die Kits erhältlich? Die Kits sind in den folgenden Farben erhältlich: Grün - RS Best.-Nr. 201-3594 () Rot - RS Best.-Nr. 201-3596 () Gelb - RS Best.-Nr. 201-3598 () Blau - RS Best.-Nr. 201-3599 () Was ist eine farbcodierte Reinigung? Im Allgemeinen besteht der farbcodierte Bereich aus Farben, die bestimmte Bereiche innerhalb einer Einrichtung darstellen. Durch die Kennzeichnung von Farben für die Reinigung von Geräten wird die Ausbreitung von Keimen in jedem Bereich reduziert und somit die Hygiene durch diese Einrichtung oder dieses Unternehmen erhöht. Diese Reinigungskits können jedoch in jeder Umgebung verwendet werden, selbst wenn keine farbcodierte Reinigung erforderlich ist. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Anzahl der gehaltenen Werkzeuge:
4
Industriesektor:
Allgemeiner Gebrauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 30,85*
€ 36,71
pro Kit
ab 2 Kits
€ 30,39*
€ 36,16
pro Kit
ab 5 Kits
€ 27,62*
€ 32,87
pro Kit
ab 10 Kits
€ 26,17*
€ 31,14
pro Kit
ab 20 Kits
€ 25,83*
€ 30,74
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 20,80*
€ 24,75
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.