Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Netzsteckdose DIN-Schienen, 125 V / 15A, für USA


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804174
EAN/GTIN:
     4055626226958
Suchbegriffe:
Netzstecker Kanada
Netzstecker USA
Netzsteckverbinder Kanada
Netzsteckverbinder USA
Stecker / Buchse = Buchse
Land = USA
Nennstrom = 15A
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Anzahl der USB-Buchsen = 0
Betriebsspannung = 125 V
Gender = Buchse

Die Phoenix Contact Buchse mit AB 15 A-Stiftsteckverbinder-Mustertyp. Er verfügt über eine Steckfederanschlussart. Diese Buchse ist für die Montage auf einer DIN-Schiene in der Serviceschnittstelle oder Direktmontage geeignet und kann mit einer Eingangsspannung von 125 V ac betrieben werden.Entflammbarkeitsklasse V0 gemäß UL 94 -20 °C bis 60 °C Umgebungstemperatur Polyamid-Isoliermaterial LED-AnzeigeDieser Artikel gehört zur gesamten ″Complete Line″-Serie von Phoenix Contact. Die komplette Serie von Phoenix Contact wurde entwickelt, um Ihnen die Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Konsistenz Ihres Schaltschranks zu bieten. Erfahren Sie mehr unter Vollständige Zeilenseite.
Weitere Informationen:
Stecker / Buchse:
Buchse
Land:
USA
Nennstrom:
15A
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Anzahl der USB-Buchsen:
0
Betriebsspannung:
125 V
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Polyamid Scheibe, Hutschienen-Steckdose, Schaltschrank-Steckdose, Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Steckdose Amerikanisch, phoenix contact schaltschrank-steckdose, hutschienen steckdose, 2013922, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Netzstecker, Phoenix Contact, 0804174, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Mains Plugs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 13,472*
€ 17,892*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 17,91*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,992*
€ 18,412*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 142,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,47*
€ 169,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,73*
€ 168,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,58*
€ 160,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,62*
€ 145,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 119,30*
€ 141,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 110,26*
€ 131,21
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 22,052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,2687*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.