Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M GPT -020F Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Klar, +40°C bis +205°C, Stärke 0.202mm, 25mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2013962
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     GPT -020F 25X50
EAN/GTIN:
     5900422113881
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PP
Breite = 25mm
Länge = 50m
Stärke = 0.202mm
Farbe = Klar
Klebermaterial = Acryl
Modellnummer = GPT -020F°C
Betriebstemperatur min. = +40°C

3M TM doppelt beschichtetes Band GPT-020F, 25 mm x 50 mEntwickelt für Vielseitigkeit: 3M TM doppelt beschichtetes Band GPT-020F ist ein transparenter, 200 Micron starker, modifizierter, lösungsmittelfreier Acrylklebstoff mit einem weiß bedruckten PP-Folienbelag. 3M GPT-020F kombiniert ein hohes Maß an Schälungs- und Schereigenschaften, das eine hohe Haftung auf einer Vielzahl von Substraten sowohl auf Substraten mit hoher als auch auf einigen Substraten mit niedriger Oberflächenenergie ermöglicht.Eigenschaften und Vorteile• The strong two sided tape is ideal for use on a variety of materials with smooth or textured surfaces, including POP/POS displays, light boxes, signage, metal fabrication, home decoration, paper bonding, packaging, and more • The tape provides easy handling with high peel and shear strength and allows for a clean and consistent application • The tape is nearly invisible and provides a clean appearance • Superior high temperature shear performance for a wide range of uses • Excellent initial tack for enhanced performance as well as high adhesion to a wide range of surfaces • High UV and thermal resistance for outdoor applicationAnwendungen• Hohe Anfangshaftung • Allzweck-Band • Einfache Handhabung und Umwandlung durch Polyester-TrägerDesigned for Versatility: 3M™ Double coated tape GPT-020F is a transparent, 200 micron thick, modified solventless acrylic adhesive with a white printed PP filmic liner. 3M GPT-020F combines a high level of peel and shear performance enabling high adhesion to a wide variety of substrates both to high and some low surafce energy substrates.Why choose 3M?3M are a trusted name in tapes and adhesives. Whether for industrial or even domestic applications, 3M has a tape to suit your needs. From automotive masking to office supplies, 3M tapes are relied on by millions to get the job done. RS Components supplies a wide range of quality 3M tapes to suit the needs of the most discerning customer.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PP
Breite:
25mm
Länge:
50m
Stärke:
0.202mm
Farbe:
Klar
Klebermaterial:
Acryl
Modellnummer:
GPT -020F°C
Betriebstemperatur min.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, scotch doppelseitiges klebeband 25 mm x 50 m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 2013962, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, 3M, GPT020F25X50, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.