Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SRK1001 Entwicklungsbausatz Spannungsregler, SRK1001 adaptive synchronous rectification controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2014401
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVLSRK1001-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
IC Spannungsregler
Programmiergerät
ic spannungsregler
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = MOSFET-Gate-Ansteuerung
Zum Einsatz mit = SR MOSFET
Vorgestelltes Gerät = SRK1001

Die STMicroelectronics Demoplatine wurde für die Evaluierung des synchronen Gleichrichter-Controllers SRK1001 entwickelt. Das Gerät kann sowohl in quasiresonanten (QR) Anwendungen als auch in gemischten DCM-CCM-Anwendungen mit fester Frequenz (FF) betrieben werden. Die maximale Frequenz beträgt 500 kHz.Interner Gate-Antrieb für N-Kanal-MOSFET DVS-Sensorspannung 185 V AMR VCC-Bereich: 3,5 V bis 32 V
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
MOSFET-Gate-Ansteuerung
Zum Einsatz mit:
SR MOSFET
Vorgestelltes Gerät:
SRK1001
Weitere Suchbegriffe: 2014401, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVLSRK1001PF, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,81*
€ 34,45*
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 44,61*
€ 58,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.