Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 115V ac, 230V ac / 8V ac 10VA 2 Ausg. 68mm x 22.8mm x 57mm 280g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017072
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     FL 10/8
EAN/GTIN:
     4016139063331
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Sekundär-Nennspannung = 8V ac
Nennleistung = 10VA
Primär-Nennspannung = 115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 68mm
Breite = 22.8mm
Tiefe = 57mm
Abmessungen = 68 x 22.8 x 57mm
Gewicht = 280g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz

VD 61 558. Transformatoren mit 2 x 24 V-Ausgängen sind nicht nach VDE, SEV zugelassen. Leiterplattenmontage, flach, 115 / 230 Vac primär. Zwei Primärwicklungen für 115 Vac, 50 bis 60 Hz, für Reihen- oder Parallelschaltung Zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Kompakte flache Ausführung Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Zusätzliche Montagebohrungen für sichere Leiterplattenmontage Norm: EN60742, VDE 0551, IEC 61558
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
8V ac
Nennleistung:
10VA
Primär-Nennspannung:
115V ac, 230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
68mm
Breite:
22.8mm
Tiefe:
57mm
Abmessungen:
68 x 22.8 x 57mm
Gewicht:
280g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, block trafo 10va, printtrafo block, printtrafo, 2017072, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, FL108, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF224KA
ab € 0,2697*
Zubehör
Littelfuse
LVR005NK
ab € 0,271*
Zubehör
Panasonic
ECQUAAF474MA
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.