Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Norwegisch Sicherheits-Wandtafel, Polypropylen B-7527 H 371 mm B 262mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2017403
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     306963
EAN/GTIN:
     0888434426524
Suchbegriffe:
2017403
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Sicherheitsposter
Sprache = Norwegisch
Typ = Wandtafel
Höhe = 371 mm
Material = Polypropylen B-7527
Selbstklebend = Nein
Breite = 262mm

Die Handwaschanleitung von Brady ist in rechteckigen Formen erhältlich, auch das Layout ist im Hochformat. Es wird für COVID-19 verwendet. Die Beschreibung des Wanddiagramms ist in Norwegischer Sprache.Es ist in Schwarz und Weiß auf Grün und Blau erhältlich Das Diagramm hat eine Stärke von bis zu 1,501 mm Es handelt sich um ein mehrmeldungszeichen
Weitere Informationen:
Sprache:
Norwegisch
Typ:
Wandtafel
Höhe:
371 mm
Material:
Polypropylen B-7527
Selbstklebend:
Nein
Breite:
262mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.