Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 175mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 12W, Reichweite 940mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 175mm Linse 3 dpt, 12 dpt, 12W, Reichweite 940mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2017941
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2017941
EAN/GTIN:
     5059044181911
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe rs pro
Dioptrie = 3 dpt, 12 dpt
Linsengröße = 175mm
Reichweite max. = 940mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 12W
Dimmbar = Ja
Linsendurchmesser = 175mm
Steckertyp = EU-Netzstecker, UK-Netzstecker

LED-Lupenleuchte RS Pro XL mit Dimmer Die XL LED-Lupenleuchte von RS Pro ist eine hochwertige und professionelle Tischlupe, die sich ideal für die Top-up-Inspektion und einfache Vergrößerung von Objekten eignet. Diese energiesparende Lupenleuchte verfügt über eine extragroße Linse mit bis zu 4,0-facher Vergrößerung, mit 72 SMD-LEDs mit 90 CRI-Licht für verbesserte Farbwiedergabe und verbesserte Sichtbarkeit. Die RS Pro XL-Lupenleuchte verfügt über eine robuste Metallkonstruktion und einen abgedeckten Arm für eine sichere, gleichmäßige Beleuchtung und einfache Positionierung in einer Vielzahl von Anwendungen. Für verbesserte Stabilität und Kontrolle kann die Lupenleuchte auch an Tisch oder Top befestigt werden, was eine ausgezeichnete Vielseitigkeit bietet. Die RS Pro XL LED-Lupenleuchte verfügt außerdem über einen integrierten Dimmerschalter, mit dem Sie die Helligkeit einfach an Ihre Umgebung anpassen können, selbst bei Tageslicht. Eigenschaften und Vorteile 72 SMD-LEDs mit 90 CRI für verbesserte Farbwiedergabe Schattenlose Beleuchtung ohne Wärmeabstrahlung Integrierter Dimmerschalter Robuste Metallkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit und Stabilität Hochwertige 175-mm-Linse (7 Zoll) mit 3 Dioptrien (1,75 x Mag.) Und Einsatz 12 Dioptrien (4,0 x Mag.) Fester Griff für einfache Positionierung Mit weicher Lupenabdeckung und Tischklemme Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen Anwendungen Tischlampen-Lupen sind tragbare Lupen, die sich ideal für den Einsatz auf einem Tisch oder Tisch eignen und eine schnelle und einfache Vergrößerung von Objekten ermöglichen oder beim Lesen und bei detaillierten Arbeiten helfen. Lupenleuchten können häufig eine Reihe von Funktionen umfassen, einschließlich Beleuchtungslösungen wie LEDs und Klemmen, um Stabilität und Sichtbarkeit zu verbessern. Sie werden häufig in Bereichen wie: Inspektionen Detaillierte Arbeit Skalenteilung Engineering Heimwerken Häufig gestellte Fragen Was ist der Linsendiopter? 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung) und 12 Dioptrien (4,0-fache Vergrößerung). Wie groß ist die Linse? Die Linse hat einen Durchmesser von 7 Zoll (175 mm).
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3 dpt, 12 dpt
Linsengröße:
175mm
Reichweite max.:
940mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
12W
Dimmbar:
Ja
Linsendurchmesser:
175mm
Steckertyp:
EU-Netzstecker, UK-Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe 4-fach, 2017941, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8072LEDRS, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 153,51*
€ 168,92*
Frei Haus
ab € 167,53*
€ 198,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.