Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Extern / 1dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2018102
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1982564-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Intern/Extern = Extern
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart Antenne = Schraubmontage
Verstärkung = 1dBi
Steckverbindertyp = Steckermm
Gewicht = 8g
Betriebstemperatur max. = +75°C

Die te Connectivity Dualband-Antenne 2400-2500 und 5150-5875MHz ist eine externe Antenne für die Chassismontage. Er hat eine omnidirektionale Azimutstrahlbreite.Externe Antenne, außerhalb des Bereichs RoHS-konform
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Verstärkung:
1dBi
Steckverbindertyp:
Steckermm
Gewicht:
8g
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 2018102, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, TE Connectivity, 419825641, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.953,25*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 2,95325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 3.358,38*
€ 3.996,47
pro Box
ab 2 Boxen
€ 3.072,56*
€ 3.656,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 3.015,74*
€ 3.588,73
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2.976,58*
€ 3.542,13
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2.953,25*
€ 3.514,37
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.