| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2018207 Herst.-Nr.: 1601126001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Hybride Mat-Sealed Gender = Stecker Anzahl der Reihen = 2 Montagetyp = Kabelmontage Serie = MX150 Anschlussart = Crimp Seriennummer = 160111
Die Mat-abgedichtete Hybridsteckerbaugruppe Molex MX150 ist ein zweireihiges Crimpgehäuse. Es hat eine Codierung zum passenden Teil sowie eine Verriegelung zum passenden Teil. Das Harzmaterial besteht aus Nylon. Es ist nicht stapelbar, ist aber auf das passende Teil polarisiert. Sie wird in Beutelform geliefert. Er wird in Anwendungen wie Strom- und Kabel-Kabel-Anwendungen eingesetzt.Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C. RoHS-kompatibel UL 94V-0 Weitere Informationen: | | Typ: | Hybride Mat-Sealed | Gender: | Stecker | Anzahl der Reihen: | 2 | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | MX150 | Anschlussart: | Crimp | Seriennummer: | 160111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |