| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2018329 Herst.-Nr.: AS6200C-AWLT-L EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensor Funktion = Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ausgangs-Typ = Digital Interface-Typ = I2C Genauigkeit = ±0.2% Montage-Typ = SMD Pinanzahl = 6 Betriebstemperatur-Bereich = -40 °C bis 125 °C. Gehäusegröße = WLCSP
Der digitale Temperatursensor der AMS AG verfügt über ein hochpräzises System, das über einen 2-adrigen digitalen Bus mit anderen Geräten kommuniziert. Er besteht aus einem Si-Bandspalt-Temperatursensor, einem ADC und einem digitalen Signalprozessor. Er verfügt über einen extrem niedrigen Energieverbrauch, wodurch er sich ideal für mobile/batteriebetriebene Anwendungen eignet.Die hohe Messgenauigkeit beträgt ±0,4 °C. Versorgungsspannungsbereich 1,8 V bis 3,6 V Niedriger Energieverbrauch bei 6 μA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensor Funktion: | Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Ausgangs-Typ: | Digital | Interface-Typ: | I2C | Genauigkeit: | ±0.2% | Montage-Typ: | SMD | Pinanzahl: | 6 | Betriebstemperatur-Bereich: | -40 °C bis 125 °C. | Gehäusegröße: | WLCSP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor, 2018329, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, ams OSRAM, AS6200CAWLTL, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |