Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.55 x 25.15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.55 x 25.15mm
Saft 1/2 AA Batterie, 3.6V / 1.2Ah Li-Thionylchlorid, Standard 14.55 x 25.15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2019422
Hersteller:
     Saft
Herst.-Nr.:
     LS14250
EAN/GTIN:
     4016138771640
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Größe = 1/2 AA
Nennspannung = 3.6V
Chemie = Lithium Thionylchlorid
Kapazität = 1.2Ah
Anschlusstyp = Standard
Abmessungen = 14.55 x 25.15mm

Aufgrund der hohen Klemmenspannung von 3,6 V eignen sie sich nicht als direkter Ersatz für andere Batterietechnologien in den gleichen Bechergrößen. Lithium-Thionylchlorid-Batterien. Alle Zellen sind luftdicht in Edelstahlbechern verschlossen, haben eine niedrige magnetische Signatur und sind gegenüber atmosphärischer Korrosion extrem beständig. Saft-Batterien bieten zuverlässige Leistung und hochwertige Zellenkonstruktion, womit sie eine gute Wahl für alle Anforderungen sind. Angaben zum Anschluss mehrerer Zellen in Reihe oder parallel finden Sie im Datenblatt - die Zelle nicht direkt löten - dafür Modelle mit Lötfahnen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Hermetisch gekapselt Großer Betriebstemperaturbereich von –60 °C bis +85 °C Lange Lagerfähigkeit
Weitere Informationen:
Größe:
1/2 AA
Nennspannung:
3.6V
Chemie:
Lithium Thionylchlorid
Kapazität:
1.2Ah
Anschlusstyp:
Standard
Abmessungen:
14.55 x 25.15mm
Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Industrieakku, Industriezelle, Lithium Batterie, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, industrieakku saft, batterie sonderbaugröße, Saft, LS14250, 2019422, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
25730
1
€ 11,00*
ab € 2,17*
€ 3,23*
3 Tage
1432
1
€ 7,90*
ab € 2,5726*
€ 3,8426*
7 Tage
9,39
1
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 3,97*
1
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 5,07*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,08*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14500
€ 3,60*
Zubehör
Saft
LS17330
€ 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.