Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron M30 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 20 mm NPN 10→ 30 V, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2019683
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EW-X20C130 2M
EAN/GTIN:
     4549734527699
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = NPN
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 30mm
Montagetyp = Bündig

Die SchweißNäherungssensoren der Serie E2EW von Omron Electronics haben ein 3-adriges Gleichstrommodell und eine M18-Gewindegröße. Der Sensor hat das Vollmetallgehäuse und bietet gleichwertige Erfassungsabstände für Eisen und Aluminium.Hält auch in rauen Umgebungen stand Klare Statusvisualisierung Stabile Erkennung
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
NPN
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
30mm
Montagetyp:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, omron induktive näherungsschalter, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor npn, 2019683, Automation, Sensoren, Omron, E2EWX20C1302M, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,83*
€ 148,52*
Lager 108
Frei Haus
ab € 118,50*
€ 154,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,50*
€ 141,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.