| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2020456 Herst.-Nr.: MS103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Kameramodul Unterstützte Video-Anschlüsse = Raspberry Pi Anzahl der Kanäle = 1 Unterstützte Busschnittstellen = CSI-2 Erweiterungssteckplätze = 2592 x 1944
Das okdo CAM-OV5647 ist ein kostengünstiges Fischaugenobjektiv und ein breiteres Feldansicht-Kameramodul. Er wird über ein Flachbandkabel mit dem CSI-Steckverbinder am Raspberry Pi verbunden. Die Video- und Standbildqualität ist besser als eine USB-Webcam.Weitwinkelkameramodul Die relative Beleuchtung beträgt 52 %. Weitere Informationen: | | Typ: | Kameramodul | Unterstützte Video-Anschlüsse: | Raspberry Pi | Anzahl der Kanäle: | 1 | Unterstützte Busschnittstellen: | CSI-2 | Erweiterungssteckplätze: | 2592 x 1944 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |