Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM SMD Laserdiode Infrarot, 905nm / 120000mW, 4-Pin


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020463
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SPL S4L90A_3 A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laserdiode
laserdiode
Wellenlänge Spitze = 905nm
Optische Ausgangsleistung = 120000mW
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Laserfarbe = Infrarot
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
905nm
Optische Ausgangsleistung:
120000mW
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Laserfarbe:
Infrarot
Weitere Suchbegriffe: 2020463, Displays und Optoelektronik, Lasermodule und Komponenten, Laser-Dioden, ams OSRAM, SPLS4L90A_3A01, Displays & Optoelectronics, Laser Modules & Components, Laser Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.080,19*
  
Preis gilt ab 10 Spulen
1 Spule enthält 500 Stück (ab € 50,16038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 26.114,30*
€ 31.076,02
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 26.004,13*
€ 30.944,91
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 25.855,87*
€ 30.768,49
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 25.080,19*
€ 29.845,43
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.