Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actuonix Lochrasterplatinen Drahtbrücke Set Isoliert Schwarz, Rot, Weiß 1000mm 3-Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2020749
Hersteller:
     Actuonix
Herst.-Nr.:
     Rextensioncable
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2020749
ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterp...
Prototyping-Platinen
Steckplatinen-Verbindungsdrähte
Typ = Isoliert
Länge = 1000mm
Farbe Isolation = Schwarz, Rot, Weiß
Stückzahl = 3

Das Actuonix Verlängerungskabel für Servos der Serie R ist ein 3-adriges Kabel mit einem Stecker und einem Buchsenende1 m langes Kabel Kompatibel mit linearen L12-R- und L16-R-Servos
Weitere Informationen:
Typ:
Isoliert
Länge:
1000mm
Farbe Isolation:
Schwarz, Rot, Weiß
Stückzahl:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.