| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2021133 Herst.-Nr.: DSBC-63-70-PPSA-N3 EAN/GTIN: 4052568252175 |
| |
|
| | |
| Hub = 70mm Bohrung = 63mm Ausführung = Zweifach Serie = DSBC Modellnummer = 2126687
Der Festo ISO-Zylinder DSBC-63-70-PPSA-N3 mit selbsteinstellender pneumatischer Endlagendpolsterung. Er hat einen Hub von 70 mm, Kolbendurchmesser 63 mm, Kolbenstangengewinde M16x1,5, Dämpfung. PPS.Er hat einen Hub von 70 mm Kolbendurchmesser 63 mm Kolbenstangengewinde M16x1,5 Dämpfung. PPS Weitere Informationen: | | Hub: | 70mm | Bohrung: | 63mm | Ausführung: | Zweifach | Serie: | DSBC | Modellnummer: | 2126687 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zugankerzylinder, Zugstangenzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, 2021133, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, Festo, DSBC6370PPSAN3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 76,12* | € 95,59* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,46* | € 98,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 85,23* | € 104,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 91,26* | € 112,33* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 166,86* | € 204,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|