Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann N6R DIN-Buchse Gerade 7-polig, 250 V ac / 10A IP65, IP67, Crimpanschluss Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2021936
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931720001 N6R EF
EAN/GTIN:
     4002044189730
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP65, IP67
DIN-Nummer = DIN 43651
Serie = N6R
Gehäusematerial = GF PBT
Betriebstemperatur max. = +90°C

ohne Kontakte. Serie NR Leitungsmontage. Gerade Steckbuchse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP65, IP67
DIN-Nummer:
DIN 43651
Serie:
N6R
Gehäusematerial:
GF PBT
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: hirschmann din-buchse, din buchsen, din-buchse 7polig, 2021936, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Hirschmann, 931720001N6REF, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
731725021 RSC 162 Ag
ab € 0,25871*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.