Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Alugehäuse
>
Artikel
ROLEC Conform Aluminium Gehäuse Grau Außenmaß 179 x 84 x 67mm IP66, IP67
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2022046
Hersteller:
Rolec
Herst.-Nr.:
110.083.101
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 179 mm
Höhe Außen = 67 mm
Breite Außen = 84 mm
Abmessungen Außen = 179 x 84 x 67mm
Schutzart = IP66, IP67
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Abgeschirmt = Ja
Serie = Conform
Gehäuse mit Abschirmung gegen elektromagnetische Störstrahlung. Dieses RS Pro-Aluminiumgehäuse ist ein sehr vielseitiges und wirtschaftliches Gehäuse mit integrierter Abschirmung. Der vorgegossene Deckel und Sockel ist mit einer Verzahnung versehen, die einen kontinuierlichen Kontakt gewährleistet. Die Gewindebuchsen sind für die Montage der zu montierenden Plattentypen vorgesehen und im Lieferumfang enthalten. Eine IP66-Dichtung sorgt dafür, dass dieses Gehäuse staubdicht und witterungsbeständig ist. Eigenschaften und Vorteile. Einbrennlackbeschichtete hochfeste Gehäuse mit Überlappungszunge und Nut, für höchste Abschirmung gegen elektromagnetische Störstrahlung Neoprendichtung für Schutzart IP66 Innere Befestigungen für Leiterplatten, Erdungs-Anschlussfahnen usw. (Lieferung mit kupferbeschichteten Schrauben) Schrauben zur Befestigung des Deckels am Gehäuse und Befestigungslöcher liegen außerhalb des Dichtungsbereichs. Temperaturbereich: –40 bis +80 °C Gehäusefarbe Grau (RAL7032). Typische Anwendungen:. Instrumente der Prüf- und Messsysteme. Medizinische Werkzeuge. Transportausrüstung. Industrielle Steuerungen. Lichtanwendungen. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Dieses Gehäuse wird komplett mit unverlierbaren Schrauben geliefert
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
179 mm
Höhe Außen:
67 mm
Breite Außen:
84 mm
Abmessungen Außen:
179 x 84 x 67mm
Schutzart:
IP66, IP67
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Abgeschirmt:
Ja
Serie:
Conform
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Universalgehäuse
Weitere Suchbegriffe:
2022046
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Universalgehäuse
,
ROLEC
,
110083101
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 15 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,43*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.3mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30403S
ab € 45,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen