| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2022466 Herst.-Nr.: FK-M5 EAN/GTIN: 4052568003807 |
| |
|
| | |
| Passend für Bohrungsgröße = 5mm Serie = FK Produkttyp = Selbstausrichtende Stangenkupplung
Das Festo-on-Off-Ventil für Wartungseinheiten mit Gewindeanschlussplatte mit manuellem Betätigungselement und Kolbenrutsche. Er verwendete einen Betriebsdruck von bis zu 0-16 bar und eine Standard-Nenndurchflussmenge von 2.600 l/minDie Umgebungstemperatur beträgt -10 °C bis 60 °C. Aluminiumdruckguss-Material für Gehäuse Weitere Informationen: | | Passend für Bohrungsgröße: | 5mm | Serie: | FK | Produkttyp: | Selbstausrichtende Stangenkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klauen-Wellenkupplung, flexokupplung festo, drehelastische kupplung, 2022466, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatisches Zylinder- und Antriebszubehör, Festo, FKM5, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Cylinder & Actuator Accessories |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,80* | € 12,82* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,29* | € 13,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 10,73* | € 15,13* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,12* | € 19,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,37* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|