Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP 230V 11.1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SIP 230V 11.1kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2022681
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SIP 25288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2022681
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißgeräte
Versorgungsspannung = 230V
Gewicht = 11.1kg
Modellnummer = 25288
Schweißkapazität = 6+6mm

Der SIP-Handschweißgerät für professionelle Punktschweißgeräte ist kompakt und tragbar. Er ist mit Mikroprozessorsteuerung ausgestattet und erfordert einen maximalen Schweißstrom von bis zu 6300 A.Ideal für eingeschränkte Zugangsanforderungen Große Materialserie wie Weichstahl, Edelstahl, beschichtete Stähle
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230V
Gewicht:
11.1kg
Modellnummer:
25288
Schweißkapazität:
6+6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.295,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,37*
€ 1.746,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.457,55*
€ 1.734,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.405,64*
€ 1.672,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,62*
€ 1.572,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.295,67*
€ 1.541,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.