Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Mobiler Schweißrauchabsauger für Lichtbogenschweißgeräte und Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SIP Mobiler Schweißrauchabsauger für Lichtbogenschweißgeräte und Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     108EL-2022685
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     SIP 05802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2022685
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Mobiler Schweißrauchabsauger
Zur Verwendung mit = Lichtbogenschweißgeräte und Wechselrichter

Die mobile Schweißabsaugung SIP FX EH verfügt über einen leistungsstarken Zentrifugalabsaugungslüfter in einem schalldichten Fach mit 3-stufiger Filterung, der sie perfekt für die professionelle Schweißabsaugung macht. Er hat eine maximale Durchflussmenge von 2500 m3/h und eine maximale Saugleistung von 1200 m3/hAusgestattet mit 3 Meter multidirektionalem Arm mit 160 mm Durchmesser und Haube und Luftstromdämpfer Robuste Ausführung aus pulverbeschichtetem Stahl
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Mobiler Schweißrauchabsauger
Zur Verwendung mit:
Lichtbogenschweißgeräte und Wechselrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.904,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.174,25*
€ 3.777,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.152,00*
€ 3.750,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.056,35*
€ 3.637,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.907,21*
€ 3.459,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.904,35*
€ 3.456,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.