Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022787
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSMLL-M5-4
EAN/GTIN:
     4052568011321
Suchbegriffe:
2022787
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatische Verbinder, Leitungen u...
Pneumatische Anschlüsse
Stecker A = M5-Außengewinde
Stecker B = 4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Modellnummer = 153339

Das lange Festo-L-Fitting QSMLL-M5-4 mit Steckmontage hat 360°-Ausrichtbarkeit und Außengewinde mit Außensechskant.Größe Mini, Nenngröße 2 mm, Dichtungstyp auf Einschraubbolzenabdichtring, Montageposition beliebig, Behältergröße 10
Weitere Informationen:
Stecker A:
M5-Außengewinde
Stecker B:
4-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Modellnummer:
153339
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 3,952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 54,49*
€ 64,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 54,20*
€ 64,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 51,08*
€ 60,79
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 47,92*
€ 57,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 46,66*
€ 55,53
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 39,52*
€ 47,03
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.