| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023414 Herst.-Nr.: QS-G3/8-8-50 EAN/GTIN: 4052568026950 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = 8-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 132043 Chemikalienbeständig = Nein
Das Festo Steckfitting QS-G3/8-8-50 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 7 mm Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Montageposition beliebig Behältergröße 50 Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | 8-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 132043 | Chemikalienbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Geradverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023414, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSG38850, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 1,13* | € 1,45* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,48* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 1,40* | € 1,76* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,65* | € 2,05* | | | | Lager 108 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,7234* | € 2,1958* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|