| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023431 Herst.-Nr.: QS-V0-G1/2-12 EAN/GTIN: 4052568041106 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G1/2 Stecker Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 186324 Chemikalienbeständig = Ja
Das Festo Steckfitting QS-V0-G1/2-12 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße: 11 mm Materialfeuerprüfung (* UL94 V-0 (Gehäuse), * UL94 V-0 (Entriegelungsring)) Art der Dichtung am Einschraubbolzendichtring Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Stecker A: | G1/2 Stecker | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 186324 | Chemikalienbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder festo, pneumatische rohrkupplung, 2023431, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSV0G1212, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 7,54* | € 10,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,27* | € 11,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,28* | € 11,57* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,07* | € 13,99* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 11,89* | € 14,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|