| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023456 Herst.-Nr.: QS-V0-1/4-12 EAN/GTIN: 4052568035549 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/4 Stecker Stecker B = 12-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 160505 Chemikalienbeständig = Ja
Das Festo Steckmontage QS-V0-1/4-12 Außengewinde mit Außensechskant.Standardgröße Nenngröße 8,5 mm Materialfeuerprüfung (* UL94 V-0 (Gehäuse), * UL94 V-0 (Entriegelungsring)) Art der Dichtung auf Einschraubbolzenbeschichtung Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/4 Stecker | Stecker B: | 12-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 160505 | Chemikalienbeständig: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 2023456, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSV01412, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,37* | € 8,81* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,97* | € 9,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,98* | € 9,86* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 8,49* | € 11,95* | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 9,93* | € 12,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|