| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023507 Herst.-Nr.: QS-1/4-10-I-50 EAN/GTIN: 4052568259310 |
| |
|
| | |
| Stecker A = R1/4 Stecker Stecker B = 10-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Gerader Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Modellnummer = 133188 Chemikalienbeständig = Nein
Die Festo Steckmontage QS-1/4-10-I-50 hat die Behältergröße 50.Standardgröße Nenngröße 6,3 mm Art der Dichtung auf Einschraubbolzenbeschichtung Montageposition beliebig, Weitere Informationen: | | Stecker A: | R1/4 Stecker | Stecker B: | 10-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Gerader Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Modellnummer: | 133188 | Chemikalienbeständig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2023507, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QS1410I50, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| |