Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta Delta 20 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz Extern / 0dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024077
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     DELTA20/X/SMAM/RP/S/35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
siretta rundstrahlantenne
Intern/Extern = Extern
Physische Form Antenne = Stubby
Montageart Antenne = Direktmontage
Verstärkung = 0dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Höhe = 28.5mm
Breite = 7.9mm
Serie = Delta 20

Die Siretta Delta 20 ist eine kompakte, direkt verbundene 2,4-GHz-Kurzantenne, die häufig für WiFi-, Bluetooth- und Zigbee-Anwendungen verwendet wird. Die Antenne kann mit IoT-Industriemodems und Routern sowie WiFi-Modems wie TP-Link und Netgear verwendet werden, die mit der 2,4-GHz-Frequenz arbeiten.1/4-Wellen-Einloch Unabhängig von der Masseebene Kompatibel mit WiFi, Bluetooth und ZigBee
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Physische Form Antenne:
Stubby
Montageart Antenne:
Direktmontage
Verstärkung:
0dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Höhe:
28.5mm
Breite:
7.9mm
Serie:
Delta 20
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 2024077, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siretta, DELTA20XSMAMRPS35, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 13,90*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 7,61*
€ 15,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.