Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Gummi Vibrationsdämpfer M12, Ø 63mm x 35.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024116
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     10-00184
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Gewindegröße = M12
Durchmesser = 63mm
Handelsname = Novibra
Fußgröße = 35.5mm
Gesamthöhe = 35.5mm
Material = Naturkautschuk
Fußform = Rund
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Trelleborg Novibra-Raem 60 ist eine Universalmontage für Anwendungen, die eine maximale Schwingungsisolierung erfordern. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung der RA-Halterung, bei der EM für ″extra weich″ steht und sowohl für leichte als auch schwere Maschinen geeignet ist.Raem bietet nominell 70 % zusätzliche Ablenkung über Standard-RA-Befestigungen Er kann gelegentliche vertikale Stoßbelastungen bis zu 5 G und Stoßbelastungen bis zu 2 G in andere Richtungen aufnehmen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Durchmesser:
63mm
Handelsname:
Novibra
Fußgröße:
35.5mm
Gesamthöhe:
35.5mm
Material:
Naturkautschuk
Fußform:
Rund
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer m12, gm puffer, 2024116, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Trelleborg, 1000184, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.