Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Gummi Vibrationsdämpfer M12, Ø 81mm x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024139
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     20-00624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GM-Puffer
Gummidämpfer
Gummipuffer
Parabel Puffer
Gewindegröße = M12
Durchmesser = 81mm
Handelsname = Novibra
Fußgröße = 25mm
Gesamthöhe = 25mm
Material = Naturkautschuk
Stauchlast = 600kg
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Trelleborg TF 600-Niveauhalterung lässt sich leicht installieren und die Maschine muss nicht am Boden befestigt werden, da der Gummisockel der Montage die Maschinen an Ort und Stelle hält. Bei Bedarf kann die Maschine leicht neu positioniert werden.Der Pegel wird bei angelegter Last eingestellt Das Gummielement der Füllstandhalterung ist öl- und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Durchmesser:
81mm
Handelsname:
Novibra
Fußgröße:
25mm
Gesamthöhe:
25mm
Material:
Naturkautschuk
Stauchlast:
600kg
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: gummidämpfer, 2024139, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Vibrationsdämpfungs- und Ausgleichkomponenten, Schwingungsdämpfer, Trelleborg, 2000624, Engineering Materials & Industrial Hardware, Anti Vibration & Levelling Components, Anti Vibration Mounts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.