Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Extern / 0.6, 4.5dBi UFL Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024167
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1000423
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 0.6, 4.5dBi
Steckverbindertyp = Buchsemm
Gewicht = 1.6g
Betriebstemperatur max. = +85°C

Die AVX WLAN/BT/ZigBee-Metallantenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern für höhere Funktionalität und Leistung in kleineren und dünneren Designs.Überlegene HF-Feldeindämmung Schnellere Markteinführung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
0.6, 4.5dBi
Steckverbindertyp:
Buchsemm
Gewicht:
1.6g
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2024167, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, KYOCERA AVX, 1000423, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.