Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne Ultrabreitband (UWB) Chip 1.88dBi 2 x 1.2 x 0.55mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024173
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1001312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Ultrabreitband (UWB)
Verstärkung = 1.88dBi
Abmessungen = 2 x 1.2 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 2mm
Breite = 1.2mm
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Ultrabreitband (UWB)
Verstärkung:
1.88dBi
Abmessungen:
2 x 1.2 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
2mm
Breite:
1.2mm
Weitere Suchbegriffe: 2024173, Passive Bauelemente, Antennen, SMT Antennen, KYOCERA AVX, 1001312, Passive Components, Antennas, SMT Antennas
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3527
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,914*
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,84*
€ 3,13*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.