Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX SMT-Antenne Ultrabreitband (UWB) Chip 1.88dBi 2 x 1.2 x 0.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024174
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1001312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2024174
Passive Bauelemente
Antennen
SMT Antennen
HF-Protokolle = Ultrabreitband (UWB)
Verstärkung = 1.88dBi
Abmessungen = 2 x 1.2 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 2mm
Breite = 1.2mm

Die AVX Wi-Fi/BT/ZigBee- oder UWB-Keramikantenne besteht aus einer Reihe von isolierten magnetischen Dipol-Antennen (IMD), die die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern für höhere Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs erfüllen.Überlegene HF-Feldeindämmung Schnellere Markteinführung
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Ultrabreitband (UWB)
Verstärkung:
1.88dBi
Abmessungen:
2 x 1.2 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
2mm
Breite:
1.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.