Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 0,1 m, PNP NONC Ausgang, Anschlusskabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO zylindrisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 0,1 m, PNP NONC Ausgang, Anschlusskabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-2024470
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024470
EAN/GTIN:
     5059044202708
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Sensor Art = Zylinder, Block
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 0,1 m
Ausgangstyp = PNP NONC
Schaltnetzteil = Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Kabel 2 m
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = ≤0,5 ms
Betriebstemperatur max. = +60°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

Photoelektrische Sensoren RS Pro Serie PSRDie photoelektrischen Sensoren der Serie PSR von RS Pro sind wirtschaftliche und zuverlässige kompakte Geräte, die für industrielle Umgebungen wie Förderbänder in Fertigungsanlagen unerlässlich sind. Die Serie PSR bietet eine Reihe von Erkennungstypen, die diffuse Reflexion, polarisierte Reflexlichtunterdrückung, Durchgangsstrahlreflexion und Hintergrundunterdrückung mit verschiedenen Erkennungsbereichen umfassen.Wie funktionieren sie?Ein photoelektrischer Sensor ist ein kontaktloses Gerät, das das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts unabhängig vom Material erkennt. Dazu geben die Sensoren einen Infrarot- oder Rotlichtstrahl an einen photoelektrischen Empfänger ab, um die Umgebung zu beurteilen, Objekte zu erkennen oder das Fehlen eines Objekts zu erkennen.ErkennungstypenDiffuse ReflexionPolarisierte Retro-ReflexionDurchgangsstrahl-ReflektionHintergrundunterdrückungEigenschaften und Vorteile• Geeignet für die Erkennung von Objekten mit hoher Lichtstärke und Einige transparente Objekte• 18-mm-Zylindermontage mit Gewinde oder seitliche Montage erhältlich• NPN-, PNP-Ausgänge• IP67, geeignet für raue Umgebungen• 360°-LED-Statusanzeige• Sichtbarer Lichtpunkt für einfache Installation• One-Click-Entfernungseinstellung, genau und schnell• Elektrischer Anschluss: 2 m PCV-Kabel oder M12-SteckverbinderDiffuse Reflexion - 300 mm Erkennungsbereich• NPN NO/NC, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4453 () • NPN Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4454() • PNP Schließer/Öffner, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4455 () • PNP Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4456 () Polarisierte Retro-Reflexion - 3 m Erkennungsbereich• NPN NO/NC, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4457 () • NPN Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4458 () • PNP Schließer/Öffner, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4459 () • PNP Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4460 () Durchgangsstrahl-Reflektion - 20 m Erkennungsbereich• Emitter, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4461 () • Emitter, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4462 () • Empfänger, NPN NO/NC, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4463 () • Empfänger, NPN Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4464 () • Empfänger, PNP Schließer/Öffner, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4465 () • Empfänger, PNP Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4466 () Hinweis : Sender und Empfänger sollten paarweise verwendet werdenHintergrundunterdrückung - 100 mm Erkennungsbereich• NPN NO/NC, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4467 () • NPN Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. 202-4469 () • PNP Schließer/Öffner, PVC-Kabel, RS Best.-Nr. 202-4470 () • PNP Schließer/Öffner, M12-Steckverbinder, RS Best.-Nr. () AnwendungenIndustrielle AutomatisierungKfzzur MaterialhandhabungMaschinenbauPharmazeutische IndustrieAufzüge, Türen und GatesWarum sollten Sie sich für RS Pro photoelektrische Sensoren entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Zylinder, Block
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
0,1 m
Ausgangstyp:
PNP NONC
Schaltnetzteil:
Hell-/dunkelschaltend
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Kabel 2 m
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
≤0,5 ms
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, rs pro optischer näherungsschalter, näherungsschalter, rs pro näherungsschalter, 2024470, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, RS PRO, PSRYC10DPBR, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.