Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ST-86 Entlötkolben 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024490
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2024490
EAN/GTIN:
     5059044202852
Suchbegriffe:
Entlötkolben
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
Entlötwerkzeugtyp = Entlötkolben
Ausgangsleistung = 1000W
Modellnummer = ST-86

Heißluftpistole von RS Pro für RS Pro Heißluft Entlötstation (202-4489) Diese Heißluftpistole unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro wurde für den Einsatz mit der RS Pro Heißluftentlötstation entwickelt und ist ideal für Löten von Nacharbeiten und Anwendungen elektronischer Bauteile. Mit einer hohen Nennleistung von 1000 W erreicht diese robuste Heißluftpistole schnell die gewünschte Temperatur und ermöglicht so schnelles und einfaches Nacharbeiten oder Entlöten. Die RS Pro Heißluftpistole bietet außerdem Vielseitigkeit mit einer Reihe kompatibler Spitzen und Düsen (separat erhältlich), sodass Sie Heißluft präzise anwenden können, ohne die umgebenden Bauteile oder das Lot zu beschädigen. Eigenschaften und Vorteile Entwickelt für den Einsatz mit dem RS Pro Heißluftentlöten Station (202-4489) Durable Design aus Kunststoff, Silikon, Metall, Edelstahl, Keramik Eingangsspannung: 220 V Griffgröße: 20,5 x 4,3 cm Gesamtlänge: 1,06 m Nennleistung: 1000 W Anwendungen Heißluftpistolen sind für den Einsatz mit Entlöt- und Nachbearbeitungsstationen und Anwendungen geeignet, die eine schnelle und einfache Einstellung oder Reparatur von Löt- und elektronischen Bauteilen wie Leiterplatten über Heißluft erfordern. Mit der einstellbaren Temperatur- und Luftstromregelung ermöglichen Heißluftpistolen und -stationen dem Benutzer die präzise Auswahl der gewünschten Einstellungen, ohne dass die Gefahr einer Überhitzung oder Beschädigung von Komponenten besteht. Sie sind ideal für den Einsatz in Anwendungen wie: Leiterplatte Kabelanschluß Löten Elektronische Reparaturen Heimwerken Welche Spitzen sind kompatibel? (2024491) 2024491 - 5 mm (gerade) (2024492) 2024492 - 8 mm (gerade) (2024493) 2024493 - 8 mm (Spirale) (2024494) 2024494 - 10 mm (Spirale) Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Entlötwerkzeugtyp:
Entlötkolben
Ausgangsleistung:
1000W
Modellnummer:
ST-86
Weitere Suchbegriffe: heißluftgebläse 1000w, entlötkolben, 2024490, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Entlöt- & Nachbearbeitungswerkzeuge, RS PRO, SP102B, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Desoldering & Reworking Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,65*
€ 65,84*
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 89,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.