| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2024506 Herst.-Nr.: 2024506 EAN/GTIN: 5059044202999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Gerade, abgeschrägt Zur Verwendung mit = RS PRO Lötstation 799-8941 Abtriebsgröße = 1,2 mm Spitzenserie = DS Spitzen-Winkel = 45°
Ersatzlötspitze von RS Pro, gerader 1,2-mm-Hoof, für den Einsatz mit RS Pro Lötstation Diese Serie von Ersatzlötspitzen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro wurde für den Einsatz mit der RS Pro 90-W-Lötstation ((7998941) 7998941) entwickelt. Diese robusten und hochwertigen Ersatzlötspitzen sind in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen für eine Vielzahl von Lötanwendungen erhältlich. Die Spitzen verfügen über eine kleinere Lötkolbenspitzengröße und ein geteiltes Design und bieten eine kostengünstige Lötlösung. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Reihe von Größen und Ausführungen Ideal für den Einsatz mit RS Pro 90-W-Lötstation ((7998941) 7998941) Kostengünstige Lötlösung Geteilte Bauweise Kleines Spitzendesign, ideal für kompliziertes Löten Anwendungen Diese Serie von Ersatzlötspitzen ist eine kostengünstige Lötlösung und ideal für den Einsatz mit komplizierten Lötanwendungen. Lötspitzen ermöglichen die Übertragung von Wärme von einem Lötkolben auf das Lot, wodurch es schmilzt und mit Komponenten verkleppt wird. Lötspitzen und Lötkolben werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Rohre und Leitungen Engineering Kfz Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Mit welchem Lötkolben ist dieser kompatibel? 90-W-Lötstation von RS Pro (RS Best.-Nr. (7998941) 7998941) Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Gerade, abgeschrägt | Zur Verwendung mit: | RS PRO Lötstation 799-8941 | Abtriebsgröße: | 1,2 mm | Spitzenserie: | DS | Spitzen-Winkel: | 45° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rs pro lötstation, lötstation, lötspitze angeschrägt, 2024506, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, T80012CLF, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |