| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2024521 Herst.-Nr.: 2024521 EAN/GTIN: 5059044203132 |
| |
|
| | |
| Spitzen-Form = Konisch, gerade Zur Verwendung mit = RS PRO Lötstationen Abtriebsgröße = 0,2 mm Spitzenserie = AT
Ersatzlötspitze von RS Pro, gerade, 0,2 mm, Länge 0,66 Zoll Diese Serie von Ersatzlötspitzen unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro wurde für den Einsatz mit einer Vielzahl von RS Pro Lötkolben und -stationen entwickelt und bietet eine ausgezeichnete Haltbarkeit und ein zuverlässiges Lot. Diese robusten und hochwertigen Ersatzlötspitzen sind in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen für eine Vielzahl von Lötanwendungen erhältlich. Die Spitzen verfügen über eine kleinere Lötkolbenspitzengröße und ein geteiltes Design und bieten eine kostengünstige Lötlösung. Eigenschaften und Vorteile Erhältlich in einer Reihe von Größen und Ausführungen Ideal für den Einsatz mit RS Pro Lötkolben Kostengünstige Lötlösung Geteilte Bauweise Kleines Spitzendesign, ideal für kompliziertes Löten Anwendungen Diese Serie von Ersatzlötspitzen ist eine kostengünstige Lötlösung und ideal für den Einsatz mit komplizierten Lötanwendungen. Lötspitzen ermöglichen die Übertragung von Wärme von einem Lötkolben auf das Lot, wodurch es schmilzt und mit Komponenten verkleppt wird. Lötspitzen und Lötkolben werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter: Rohre und Leitungen Engineering Kfz Elektronik Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Mit welchem Lötkolben oder welcher Sation ist dies kompatibel? RS Best.-Nr. 1411993 () - RS Pro 50-W RS Best.-Nr. 1611962 () - RS Pro 50-W-Lötstation RS Best.-Nr. 2024512 () - RS Pro 65 W Analoge Lötstation RS Best.-Nr. 2024514 () - RS Pro 80 W Analoge Lötstation RS Best.-Nr. 2024487 () - RS Pro 65-W-Lötstation Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Spitzen-Form: | Konisch, gerade | Zur Verwendung mit: | RS PRO Lötstationen | Abtriebsgröße: | 0,2 mm | Spitzenserie: | AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2024521, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, T900I, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,42* | € 3,62* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,77* | € 4,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|