| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2024536 Herst.-Nr.: 2024536 EAN/GTIN: 5059044203262 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 80W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter
Digitaler Lötkolben RS Pro 80 W Dieser kompakte digitale Lötkolben von unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist perfekt für einfaches und dennoch zuverlässiges Löten und Nacharbeiten. Der Lötkolben bietet 80 W Leistung, sodass der Lötkolben schnell und effizient eine maximale Temperatur von 480 °C erreichen kann. Dieser Lötkolben verfügt über ein schlankes und stilvolles All-in-One-Design mit Temperatureinstellung über Tasten am Griff. Der digitale Lötkolben von RS Pro verfügt außerdem über einen LCD-Bildschirm, der eine schnelle und einfache Visualisierung von Temperatur und Einstellungen ermöglicht. Mit dem zusätzlichen integrierten PID-System, der automatischen Ruhefunktion und der ability, häufig verwendete Temperaturen zu speichern, ist dieser kompakte Lötkolben eine ausgezeichnete Ergänzung für jede Werkbank, egal ob Sie Heimwerker oder Handwerker sind. Eigenschaften und Vorteile Kompakt und in einem einzigen Design Einstellbare Temperaturtasten am Griff zur schnellen Temperatureinstellung Erreicht schnell Temperaturen von bis zu 480 °C. LCD-Anzeige für schnelle und einfache Visualisierung von Einstellungen Integriertes PID-System Automatische Schlaf- und Abschaltfunktionen zur Energieersparungsfunktion Sparen Sie häufig verwendete Temperaturen Für EGB-Bereiche geeignet Anwendung Lötkolben sind das ideale Lötwerkzeug zum Heizen und Nacharbeiten von Löten oder Bauteilen über eine beheizte Spitze. Lötkolben werden auf verschiedene Weise mit Strom, Gas und Batterie versorgt, wobei jede von ihnen eine Reihe von Vorteilen bietet. Elektrische Lötkolben sind eine gängige Wahl, um eine gleichbleibende Temperatur zu gewährleisten und verfügen oft über austauschbare Spitzen. Lötkolben werden häufig in Bereichen wie: Heimwerken Engineering Kfz Elektrisch Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Markenserie und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, hochwertigen Produkten mit größerer Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energiequelle: | Netz | Typ: | Lötkolben | Nennleistung: | 80W | Eingangsspannung: | 230V | Steckertyp: | Typ F - Schutzkontakt-Stecker mit UK-Adapter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter uk, netzadapter, rs pro reiseadapter, 2024536, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötkolben, RS PRO, ST2080D, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |