Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerkennung-Verstärker TSC2011IDT, Single Bidirektional SO8 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024761
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSC2011IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Verstärker
4000 cmos
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 85dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Bidirektional
Gehäusegröße = SO8
Pinanzahl = 8

Die STMicroelectronics Hochspannungs-, Präzisions-, bidirektionalen Stromfühlerverstärker werden mit SO8- und MiniSO8-Gehäuse geliefert. Er ist in der Lage, sehr niedrige Fallspannungen von nur 10 mV im Skalenendwert zu erfassen, um den Messfehler zu minimieren.Hochspannungsseiten-Stromerfassung Stromfühler für Niederspannungsseite
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
85dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Bidirektional
Gehäusegröße:
SO8
Pinanzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: 2024761, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Strommessverstärker, STMicroelectronics, TSC2011IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Current Sensing Amplifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,59583*
€ 2,06426*
1
€ 6,90*
ab € 1,71*
€ 3,81*
1 Tag
2200
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 4,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,06426*
€ 2,45647
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64426*
€ 1,95667
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,59583*
€ 1,89904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.160,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.