Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Thyristor Leistungssteller 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025579
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TN3015H-6T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Strom-Belastbarkeit = 30A
Nennleistung = 18kW
Abmessungen = 28 x 10 x 4.4mm

Der STMicroelectronics Hochtemperaturisolierte Thyristor-SCR bietet einen hohen thermischen Leistungsbetrieb bis zu 30 A eff. Seine Störfestigkeit gegen den Stromabnahme (dV/dt = 1000 V/μs) im Vergleich zu seinem Gate-Auslösestrom (IGT = 15 mA) und seine Einschaltstromerhöhung (dI/dt = 100 A/μs) ermöglichen die Entwicklung eines robusten und kompakten Steuerschaltkreises für den Spannungsregler.Halogenfreies Formteil Bleifreie Plattierung
Weitere Informationen:
Strom-Belastbarkeit:
30A
Nennleistung:
18kW
Abmessungen:
28 x 10 x 4.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2025579, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, STMicroelectronics, TN3015H6T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,55*
€ 1,01*
1
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,61*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,497*
€ 2,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.