Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Strom Rückkopplung SMD SOT23-5, einzeln typ. 18 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025582
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB7191ILT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Strom Rückkopplung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT23-5
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 22MHz
Arbeitsfrequenz max. = 400 MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out

Der STMicroelectronics Precision Rail-to-Rail-Ein-/Ausgangs-Operationsverstärker bietet einen großen Versorgungsspannungsbereich und eine ausgezeichnete Eingangs-Offset-Spannung von maximal 300 μV bei 25 °C.Integrierter EMI-Filter Kfz-Qualität erhältlich
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Strom Rückkopplung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT23-5
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
18 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
22MHz
Arbeitsfrequenz max.:
400 MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 2025582, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSB7191ILT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.