Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
>
Artikel
onsemi LIN-Transceiver, 0.001 Mbps, 0.02Mbit/s 1 Transceiver Nennspannung, Ruhezustand, Standby 0,015 mA, 1,2 mA, 6,5
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2025609
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
NCV7329MW0R2G
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2025609
Halbleiter
Schnittstellen
CAN-Schnittstellen-ICs
Datenrate max. = 0.001 Mbps, 0.02Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Interface = LIN-Transceiver-IC
Power Down Modus = Nennspannung, Ruhezustand, Standby
Versorgungsstrom max. = 0,015 mA, 1,2 mA, 6,5 mA
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
0.001 Mbps, 0.02Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Interface:
LIN-Transceiver-IC
Power Down Modus:
Nennspannung, Ruhezustand, Standby
Versorgungsstrom max.:
0,015 mA, 1,2 mA, 6,5 mA
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
8
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
onsemi
,
NCV7329MW0R2G
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,74*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen