| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2027331 Herst.-Nr.: NCP164CSN300T1G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom max. = 300mA Ausgangsspannung = 5,3 V Genauigkeit = ±2% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP5 Pinanzahl = 5 Ausgangs-Typ = Fest
Der on Semiconductor NCP164C ist ein 300-mA-LDO, die nächste Generation von Hochspannungs-, extrem rauscharmen und Low-Dropout-Reglern mit Power Good Open-Collector-Ausgang. Das NCP164C-Gerät wurde für die Anforderungen von HF- und empfindlichen analogen Schaltungen entwickelt und bietet extrem geringes Rauschen, hohe PSRR und niedrigen Ruhestrom.±2 % Genauigkeit über Last und Temperatur Stabil mit einem kleinen 1F-Keramikkondensator in Gehäusegröße Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom max.: | 300mA | Ausgangsspannung: | 5,3 V | Genauigkeit: | ±2% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSOP5 | Pinanzahl: | 5 | Ausgangs-Typ: | Fest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2027331, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP164CSN300T1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |