| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2027333 Herst.-Nr.: NCP164CSNADJT1G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausgangsstrom max. = 300mA Anzahl der Ausgänge = 1 Genauigkeit = ±2% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP5 Pinanzahl = 5 Ausgangs-Typ = Fest
Der on Semiconductor NCP164C ist ein 300-mA-LDO, die nächste Generation von Hochspannungs-, extrem rauscharmen und Low-Dropout-Reglern mit Power Good Open-Collector-Ausgang. Das NCP164C-Gerät wurde für die Anforderungen von HF- und empfindlichen analogen Schaltungen entwickelt und bietet extrem geringes Rauschen, hohe PSRR und niedrigen Ruhestrom.±2 % Genauigkeit über Last und Temperatur Stabil mit einem kleinen 1F-Keramikkondensator in Gehäusegröße Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom max.: | 300mA | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Genauigkeit: | ±2% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSOP5 | Pinanzahl: | 5 | Ausgangs-Typ: | Fest |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2027333, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCP164CSNADJT1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |