| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2027348 Herst.-Nr.: NCV8730ASNADJT1G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom max. = 150mA Ausgangsspannung = 24 V Genauigkeit = ±1% Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = TSOP-5 Pinanzahl = 5 Ausgangs-Typ = Einstellbar
Der on Semiconductor NCV8730 ist ein CMOS-LDO-Regler für bis zu 38 V Eingangsspannung und 150 mA Ausgangsstrom. Es verfügt über eine einzigartige Kombination von Funktionen wie sehr niedrigen Ruhestrom, schnelles Einschwingverhalten und hohe Eingangs- und Ausgangsspannungsbereiche.Integrierter Sanftanlauf-Stromkreis zur Unterdrückung des Einschaltstroms Überstrom- und thermische Abschaltungsschutz Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom max.: | 150mA | Ausgangsspannung: | 24 V | Genauigkeit: | ±1% | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | TSOP-5 | Pinanzahl: | 5 | Ausgangs-Typ: | Einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2027348, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, onsemi, NCV8730ASNADJT1G, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
| | |
| |